Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA Handdruckpistole DM2X für Dualkartusche 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA Handdruckpistole DM2X für Dualkartusche 250ml
Produktbild zu SIKA Handdruckpistole DM2X für Dualkartusche 250ml
LOGO zu SIKA Handdruckpistole DM2X für Dualkartusche 250ml
Artikel-Nr.:
     3145-101163979
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     668350
EAN/GTIN:
     7612895686424
Suchbegriffe:
Auspresspistole
Kartuschenpistole
Kartuschenpresse
Kleber Kartuschenpresse
SIKA Handdruckpistole DM2X für Dualkartusche 250ml

Doppelkartuschenpistole für dauerhaften, industriellen Einsatz. Ergonomische Einhandbedienung und geringes Gewicht für sauberes Arbeiten.
Zur Verarbeitung von 250 ml Dual-Kartuschen der 2-K SikaFast Klebstoffe.

Weitere Informationen:
Marke:
Sika
Gewicht:
1,6 kg
Type:
DM2X 200
Material:
Aluminiumgehäuse
Verwendung für:
250 ml Dualkartusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,98*
€ 615,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,66*
€ 613,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,07*
€ 581,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,72*
€ 561,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,88*
€ 519,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.