| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101161821 Herst.-Nr.: 31803 EAN/GTIN: 095691318039 |
| |
|
| | |
| RIDGID Edelstahl-Rohrabschneider 65S für Rohrdurchmesser 6-65 mm
Geeignet für Edelstahl- und C-Stahlrohre. Bietet eine große Schnittkapazität mit einem Mechanismus zur Schnelleinstellung und einer Rückzugfeder für hohe Beanspruchung. Speziell nadelgelagertes Schneidrad für besseres Schneiden von Edelstahl, Gewindespindel mit feinen einstellbaren Schnitten von 1,5 mm, 4 x 3 kugelgelagerten Führungsrollen für kräftige und gleichmäßige Schnitte, Ersatzschneidrad im Knauf.
Weitere Informationen: | | ø: | 6 - 65 mm | Gewicht: | 700 g | Marke: | Ridgid | Ausführung: | Rohrabschneider |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 74,68* | € 92,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 75,32* | € 92,67* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,99* | € 95,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 77,30* | € 95,15* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,91* | € 161,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|