Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehband Kati-Twist 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einziehband Kati-Twist 30m
Produktbild zu Einziehband Kati-Twist 30m
Produktbild zu Einziehband Kati-Twist 30m
LOGO zu Einziehband Kati-Twist 30m
Artikel-Nr.:
     3145-101161299
Hersteller:
     Katimex
Herst.-Nr.:
     106132
EAN/GTIN:
     4044489025310
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Einziehband Kati-Twist 30m

Einadrig verdrehtes Polyesterband, sehr hohe Gleitfähigkeit im Leerrohr, extrem verschleißfest, beidseitig aufgepresste Anfangshülsen mit M5 Gewinde für Zubehör vom Kati® Blitz compact. Das Band kann im Bedarfsfall, mit den Ersatzhülsen, vom Anwender neu verpresst werden.

Weitere Informationen:
Type:
Kati-Twist
Band ø:
4,5 mm
Länge:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Katimex
102530
ab € 133,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.