Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101160892 Herst.-Nr.: 5001180 EAN/GTIN: 4003773035282 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Beißzange 5001 DIN9243, Länge 180 mm
Hohe Verschleißfestigkeit, präzise Verarbeitung, für härteste Beanspruchung, Schneidenhärte ca. 60 HRC.
Weitere Informationen: | | DIN: | 9243 | Gewicht: | 325 g | Länge: | 180 mm | Material: | Spezial-Werkzeugstahl | Oberfläche: | schwarz atramentiert, Kopf poliert | Schenkel: | mit Kunststoff überzogen | Type: | 50 01 180 | Marke: | Knipex |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 9,01* | € 11,54* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 9,78* | € 11,94* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,45* | € 12,30* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,53* | € 12,39* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,33* | € 19,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|