Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Kombizange 2K-Griff Länge 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB Kombizange 2K-Griff Länge 180 mm
Produktbild zu WGB Kombizange 2K-Griff Länge 180 mm
Produktbild zu WGB Kombizange 2K-Griff Länge 180 mm
Produktbild zu WGB Kombizange 2K-Griff Länge 180 mm
Produktbild zu WGB Kombizange 2K-Griff Länge 180 mm
Anwendungsbild zu WGB Kombizange 2K-Griff Länge 180 mm
Anwendungsbild zu WGB Kombizange 2K-Griff Länge 180 mm
LOGO zu WGB Kombizange 2K-Griff Länge 180 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101160832
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     9269483
EAN/GTIN:
     4017467123506
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
WGB Kombizange 2K-Griff Länge 180 mm

Kombizange aus Chrom-Molybdän Stahl. Verchromt, matt poliert. 2-Komponentengriffe.

Weitere Informationen:
Type:
846
Schenkel:
mit zweifarbigen Mehrkomponentengriffen
Oberfläche:
verchromt, matt poliert
DIN:
5746
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Länge:
180 mm
Marke:
WGB
Gewicht:
260 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.