Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Kombizange 2K-Griff Länge 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB Kombizange 2K-Griff Länge 160 mm
Produktbild zu WGB Kombizange 2K-Griff Länge 160 mm
Produktbild zu WGB Kombizange 2K-Griff Länge 160 mm
Produktbild zu WGB Kombizange 2K-Griff Länge 160 mm
Produktbild zu WGB Kombizange 2K-Griff Länge 160 mm
Anwendungsbild zu WGB Kombizange 2K-Griff Länge 160 mm
Anwendungsbild zu WGB Kombizange 2K-Griff Länge 160 mm
LOGO zu WGB Kombizange 2K-Griff Länge 160 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101160831
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     9269473
EAN/GTIN:
     4017467123490
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
WGB Kombizange 2K-Griff Länge 160 mm

Kombizange aus Chrom-Molybdän Stahl. Verchromt, matt poliert. 2-Komponentengriffe.

Weitere Informationen:
DIN:
5746
Marke:
WGB
Gewicht:
220 g
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Schenkel:
mit zweifarbigen Mehrkomponentengriffen
Oberfläche:
verchromt, matt poliert
Type:
846
Länge:
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.