Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Bolzenschneider-Ersatzkopf 620 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Bolzenschneider-Ersatzkopf 620 mm
Produktbild zu SOLIDO Bolzenschneider-Ersatzkopf 620 mm
LOGO zu SOLIDO Bolzenschneider-Ersatzkopf 620 mm
LOGO zu SOLIDO Bolzenschneider-Ersatzkopf 620 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101160764
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     S097-1620/0000-1
EAN/GTIN:
     9002730646184
Suchbegriffe:
Ersatzmesserkopf für Bolzenschneide...
Ersatzmesserpaar für Bolzenschneide...
Ersatzschneidkopf für Bolzenschneid...
Messerkopf für Bolzenschneider
SOLIDO Bolzenschneider-Ersatzkopf 620 mm

Passend zu Solido Bolzenschneider.

Weitere Informationen:
für Länge:
620 mm
Material:
Hochleistungs CV-Stahl
Marke:
Solido
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SOLIDO
S097-1620/5DZY-1
ab € 78,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.