Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Universal-Gripzange No. 828 halbrunde Backen mit Drahtabschneider 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB Universal-Gripzange No. 828 halbrunde Backen mit Drahtabschneider 180 mm
Produktbild zu WGB Universal-Gripzange No. 828 halbrunde Backen mit Drahtabschneider 180 mm
LOGO zu WGB Universal-Gripzange No. 828 halbrunde Backen mit Drahtabschneider 180 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101160747
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     159200166
EAN/GTIN:
     4017467377763
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange
WGB Universal-Gripzange No. 828 halbrunde Backen mit Drahtabschneider 180 mm

Mit Drahtabschneider, glanzvernickelt. Für rundes und flaches Material.

Weitere Informationen:
Marke:
WGB
Type:
828
Länge:
180 mm
Ausführung:
halbrunde Backen
Oberfläche:
vernickelt
Gewicht:
355 g
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.