Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Universal-Gripzange No. 828 halbrunde Backen mit Drahtabschneider 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB Universal-Gripzange No. 828 halbrunde Backen mit Drahtabschneider 300 mm
Produktbild zu WGB Universal-Gripzange No. 828 halbrunde Backen mit Drahtabschneider 300 mm
LOGO zu WGB Universal-Gripzange No. 828 halbrunde Backen mit Drahtabschneider 300 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101160746
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     159201126
EAN/GTIN:
     4017467377756
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange
WGB Universal-Gripzange No. 828 halbrunde Backen mit Drahtabschneider 300 mm

Mit Drahtabschneider, glanzvernickelt. Für rundes und flaches Material.

Weitere Informationen:
Type:
828
Marke:
WGB
Länge:
300 mm
Ausführung:
halbrunde Backen
Oberfläche:
vernickelt
Gewicht:
923 g
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.