Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6100 1/4"sechskant 3,0 x 0,25 x 25 mm Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6100 1/4"sechskant 3,0 x 0,25 x 25 mm Schlitz
Produktbild zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6100 1/4"sechskant 3,0 x 0,25 x 25 mm Schlitz
Symbol zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6100 1/4"sechskant 3,0 x 0,25 x 25 mm Schlitz
LOGO zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6100 1/4"sechskant 3,0 x 0,25 x 25 mm Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-101155811
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     61001503025
EAN/GTIN:
     4014691371215
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz 3mm 25mm
BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6100 1/4"sechskant 3,0 x 0,25 x 25 mm Schlitz

Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Type:
6100
Klingenstärke:
0,25 mm
Antrieb:
1/4" sechskant
Abtrieb:
Schlitz
Klingenbreite:
3 mm
Marke:
Bohrcraft
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz), bit schlitz 1/4, Bit, Bits, Schlitzbit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.