Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6150 1/4"sechskant TX 20/25 mm Torx® mit Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6150 1/4"sechskant TX 20/25 mm Torx® mit Bohrung
Produktbild zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6150 1/4"sechskant TX 20/25 mm Torx® mit Bohrung
Symbol zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6150 1/4"sechskant TX 20/25 mm Torx® mit Bohrung
LOGO zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6150 1/4"sechskant TX 20/25 mm Torx® mit Bohrung
Artikel-Nr.:
     3145-101155802
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     61501502025
EAN/GTIN:
     4014691380163
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6150 1/4"sechskant TX 20/25 mm Torx® mit Bohrung

Weitere Informationen:
Größe:
TX 20
Type:
6150
Länge:
25 mm
Abtrieb:
Torx® mit Bohrung
Antrieb:
1/4" sechskant
Marke:
Bohrcraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.