Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Bit-Einsatz 867/1Z 1/4"sechskant TX 50/35 mm Torx®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu WERA Bit-Einsatz 867/1Z 1/4"sechskant TX 50/35 mm Torx®
Produktbild zu WERA Bit-Einsatz 867/1Z 1/4"sechskant TX 50/35 mm Torx®
Symbol zu WERA Bit-Einsatz 867/1Z 1/4"sechskant TX 50/35 mm Torx®
LOGO zu WERA Bit-Einsatz 867/1Z 1/4"sechskant TX 50/35 mm Torx®
Artikel-Nr.:
     3145-101155592
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066330001
EAN/GTIN:
     4013288031181
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
WERA Bit-Einsatz 867/1Z 1/4"sechskant TX 50/35 mm Torx®

Torx-Bit für Einsatz mit Innen-Torx-Schrauben, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall, Torsionsform

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Torx®
Antrieb:
1/4" sechskant
Größe:
TX 50
Länge:
35 mm
Type:
867/1Z
Zusatzbezeichnung:
Torsion
Marke:
Wera
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 1,60*
3 Tage
156
5
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,65*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,21*
€ 1,71*
2 Tage
176
1
€ 7,90*
ab € 1,21*
€ 1,71*
Lager 3145
90
1
€ 5,90*
ab € 3,80*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066325001
ab € 1,11*
Ähnlich
Wera
05066335001
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.