Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Bit-Einsatz 867/1TZ 1/4"sechskant TX 15/25 mm Torx®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu WERA Bit-Einsatz 867/1TZ 1/4"sechskant TX 15/25 mm Torx®
Produktbild zu WERA Bit-Einsatz 867/1TZ 1/4"sechskant TX 15/25 mm Torx®
Symbol zu WERA Bit-Einsatz 867/1TZ 1/4"sechskant TX 15/25 mm Torx®
LOGO zu WERA Bit-Einsatz 867/1TZ 1/4"sechskant TX 15/25 mm Torx®
Artikel-Nr.:
     3145-101155585
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066308001
EAN/GTIN:
     4013288015761
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Torq-Set)
WERA Bit-Einsatz 867/1TZ 1/4"sechskant TX 15/25 mm Torx®

Torx-Bit für Einsatz mit Innen-Torx-Schrauben, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall, Torsionsform

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Torx®
Antrieb:
1/4" sechskant
Größe:
TX 15
Länge:
25 mm
Type:
867/1 TZ
Zusatzbezeichnung:
Torsion
Marke:
Wera
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 0,90*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,74*
€ 0,95*
1 Tag
47
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 0,95*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 0,98*
Lager 3145
197
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05066301001
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.