Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIA Schleifband endlos Typ 2560 75 x 2000 mm Korn 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu SIA Schleifband endlos Typ 2560 75 x 2000 mm Korn 36
LOGO zu SIA Schleifband endlos Typ 2560 75 x 2000 mm Korn 36
Artikel-Nr.:
     3145-101153357
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     F03E008N6J
EAN/GTIN:
     7613387757554
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
schleifband korund 75x2000mm
SIA Schleifband endlos Typ 2560 75 x 2000 mm Korn 36

Weniger Maschinenunterbrüche dank hoher Standzeit sowie geringerer Kraftaufwand dank höchster Aggressivität. Wärmereduzierter Schliff dank kühlendem Wirkstoff und mehr Effizienz dank höchster Performance. Vielseitiges Allroundprodukt. Die Unterlage besteht aus X-Gewebe. Kornart aus Keramischer Korund, geschlossen gestreut. Bindung durch Vollkunstharz.
Anwendungen: Schweissvorbereitung, Entfernen von Anlassverfärbungen, Abtragen, Oberflächenschliff, Entgraten, Strukturieren und Endschleifen, Glätten und Fehler ausgleichen.

Weitere Informationen:
Marke:
Sia
Körnung:
36
Verwendung für:
hochlegierter Stahl | rostfreier Stahl | Stahl | Nichteisenmetall
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Größe:
75 x 2000 mm
Inhalt:
5 ST
Material:
Keramischer Korund
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Endlosschleifpapier, Schleifbänder, Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.