Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopstütze ausziehbar von 1,55 - 3,10 m Tragfähigkeit bis 110 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Teleskopstütze ausziehbar von 1,55 - 3,10 m Tragfähigkeit bis 110 kg
Produktbild zu Teleskopstütze ausziehbar von 1,55 - 3,10 m Tragfähigkeit bis 110 kg
Produktbild zu Teleskopstütze ausziehbar von 1,55 - 3,10 m Tragfähigkeit bis 110 kg
Artikel-Nr.:
     3145-101143000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     91641-1100
EAN/GTIN:
     4050075418039
Suchbegriffe:
Teleskopstützen
teleskopstützen
Teleskopstütze ausziehbar von 1,55 - 3,10 m Tragfähigkeit bis 110 kg

Teleskopstütze mit patentiertem schnellen Vorschub. Mit einem Knopfdruck auf Deckenhöhe. Oben und unten auf Kugelgelenken gelagerte, gummierte Platten (8 x 13 cm). Schrägstellung bis ca. 50º Dachschräge. Sie benötigen keine Wand oder dergleichen um die Stütze anzulehnen.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
bis 110 kg
Gewicht:
2,6 kg
ausziehbar:
1,55 - 3,1 m
Type:
JDQS110
Weitere Suchbegriffe: Deckenspreitze, Deckenspreitzer, Deckensteher, Deckenstütze, Einhanddeckenstütze, Faulenzer, Montagestütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glück
4600
ab € 22,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.