Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101141477 Herst.-Nr.: 136587 EAN/GTIN: 5733439136587 |
| |
|
| | |
| RAACO Werkzeugkoffer Compact 27 474 x 239 x 248 mm
Resistent gegen Öle, Säuren und Basen, geringes Eigengewicht - hohe Tragfähigkeit, integrierte Gleiter aus Kunststoff, die empfindliche Oberflächen wie Fliesen oder Möbel schützen, voll versenkbare Tragegriffe, das heißt, die Koffer sind stapelbar.
Ausstattung: 6 Einsätzen im Werkzeugträger und 2 Schubladen.
Weitere Informationen: | | Breite: | 239 mm | Gewicht: | 2600 g | Höhe: | 248 mm | Länge: | 474 mm | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, werkzeugbox kunststoff, raaco werkzeugbox, Arbeitskoffer |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 25,92* | € 30,95* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 30,43* | € 35,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,63* | € 35,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,90* | € 36,50* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 52,24* | € 60,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|