Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundhalter 65 x 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundhalter 65 x 27 mm
Produktbild zu Rundhalter 65 x 27 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101141415
Hersteller:
     METEC Metallwarentechnik
Herst.-Nr.:
     1481797
EAN/GTIN:
     4010886967263
Suchbegriffe:
Maschinenhalter Lochplatte
Maschinenhalter Lochplattensystem
Rundhalter
Rundhalter 65 x 27 mm

Passend zu Lochplatte.

Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Länge:
65 mm
Type:
1481797
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, Werkzeughalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.