Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenschlüsselhalter für 10 Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schraubenschlüsselhalter für 10 Schraubenschlüssel
Produktbild zu Schraubenschlüsselhalter für 10 Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     3145-101141408
Hersteller:
     METEC Metallwarentechnik
Herst.-Nr.:
     1481320
EAN/GTIN:
     4010886941645
Suchbegriffe:
Schraubenschlüsselhalter
schraubenschlüsselhalter
Schraubenschlüsselhalter für 10 Schraubenschlüssel

Werkzeughalter für 10 Schraubenschlüssel.
Passend zu Lochplatte.

Weitere Informationen:
Breite:
oben 145 mm, unten 75 mm
Gewicht:
400 g
Höhe:
220 mm
Type:
1481320
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, Werkzeughalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.