Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugklemme einfach 25 mm große Grundplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Werkzeugklemme einfach 25 mm große Grundplatte
Produktbild zu Werkzeugklemme einfach 25 mm große Grundplatte
Artikel-Nr.:
     3145-101141390
Hersteller:
     METEC Metallwarentechnik
Herst.-Nr.:
     1481525
EAN/GTIN:
     4010886815137
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme
Werkzeugklemme einfach 25 mm große Grundplatte

Werkzeugklemme einfach, mit großer Grundplatte.
Passend zu Lochplatte.

Weitere Informationen:
ø:
25 mm
Type:
1481525
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.