Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter doppelt 150 x 35 mm senkrechtes Hakenende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Werkzeughalter doppelt 150 x 35 mm senkrechtes Hakenende
Produktbild zu Werkzeughalter doppelt 150 x 35 mm senkrechtes Hakenende
Artikel-Nr.:
     3145-101141388
Hersteller:
     METEC Metallwarentechnik
Herst.-Nr.:
     1481487
EAN/GTIN:
     4010886941539
Suchbegriffe:
Kombihalter
Werkzeughalter doppelt 150 x 35 mm senkrechtes Hakenende

Werkzeughalter doppelt, mit senkrechtem Hakenende.
Passend zu Lochplatte.

Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
ø:
6 mm
Type:
1481487
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.