Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter doppelt 50 x 35 mm senkrechtes Hakenende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Werkzeughalter doppelt 50 x 35 mm senkrechtes Hakenende
Produktbild zu Werkzeughalter doppelt 50 x 35 mm senkrechtes Hakenende
Artikel-Nr.:
     3145-101141386
Hersteller:
     METEC Metallwarentechnik
Herst.-Nr.:
     1481460
EAN/GTIN:
     4010886941515
Suchbegriffe:
Kombihalter
Werkzeughalter doppelt 50 x 35 mm senkrechtes Hakenende

Werkzeughalter doppelt, mit senkrechtem Hakenende.
Passend zu Lochplatte.

Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
ø:
6 mm
Type:
1481460
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.