Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter doppelt 35 x 35 mm senkrechtes Hakenende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Werkzeughalter doppelt 35 x 35 mm senkrechtes Hakenende
Produktbild zu Werkzeughalter doppelt 35 x 35 mm senkrechtes Hakenende
Artikel-Nr.:
     3145-101141385
Hersteller:
     METEC Metallwarentechnik
Herst.-Nr.:
     1481452
EAN/GTIN:
     4010886941508
Suchbegriffe:
Kombihalter
Werkzeughalter doppelt 35 x 35 mm senkrechtes Hakenende

Werkzeughalter doppelt, mit senkrechtem Hakenende.
Passend zu Lochplatte.

Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
ø:
6 mm
Type:
1481452
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.