Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter einfach 35 mm senkrechtes Hakenende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Werkzeughalter einfach 35 mm senkrechtes Hakenende
Produktbild zu Werkzeughalter einfach 35 mm senkrechtes Hakenende
Artikel-Nr.:
     3145-101141380
Hersteller:
     METEC Metallwarentechnik
Herst.-Nr.:
     1481371
EAN/GTIN:
     4010886815113
Suchbegriffe:
Kombihalter
Werkzeughalter einfach 35 mm senkrechtes Hakenende

Werkzeughalter einfach, mit senkrechtem Hakenende.
Passend zu Lochplatte.

Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
ø:
6 mm
Type:
1481371
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.