Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACK CAT PANTHER Anti-Rutschmatte 1200 x 800 mm Rolle für Europaletten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLACK CAT PANTHER Anti-Rutschmatte 1200 x 800 mm Rolle für Europaletten
Produktbild zu BLACK CAT PANTHER Anti-Rutschmatte 1200 x 800 mm Rolle für Europaletten
Anwendungsbild zu BLACK CAT PANTHER Anti-Rutschmatte 1200 x 800 mm Rolle für Europaletten
Anwendungsbild zu BLACK CAT PANTHER Anti-Rutschmatte 1200 x 800 mm Rolle für Europaletten
BlackCat Panther Struktur
Ladungssicherungspflicht
LOGO zu BLACK CAT PANTHER Anti-Rutschmatte 1200 x 800 mm Rolle für Europaletten
Artikel-Nr.:
     3145-101140826
Herst.-Nr.:
     BCP-12080
EAN/GTIN:
     4034216150095
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
BLACK CAT PANTHER Anti-Rutschmatte 1200 x 800 mm Rolle für Europaletten

Sicherheits - Antirutsch - Matten (Ladungssicherungsmatten) zum Einsatz als
Transportsicherung, bestehend aus extrem druckfesten PES- Trägermaterial mit PVC-Weichschaum-Spezial-Beschichtung, beidseitig verwendbar, extrem stabil - nahezu unzerreißbar - mit Stapler überfahrbar. Nur 4,5 mm Materialstärke, extrem verstärktes Gewebe mit Spezialbeschichtung. Sehr flexibel und eng rollbar, daher leicht zu verstauen, leicht zu reinigen. Einsatz bei Kälte bis – 40° / Wärme bis +120°. Geschlossene Oberfläche, somit keine Aufnahme von Flüssigkeiten. Geprüfter Schwerlasteinsatz bis 82,5 t.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rolle für Europaletten
Breite:
1200 mm
Länge:
800 mm
Stärke:
4,5 mm
Type:
Black Cat Panther
Größe:
800x1200 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 31,75*
€ 40,05*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 31,90*
€ 40,09*
7 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 31,92*
€ 40,10*
4 Tage
13
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 32,54*
€ 40,89*
Lager 3145
32
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 51,01*
€ 62,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110467184
ab € 15,71*
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110467142
ab € 26,04*
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110467176
ab € 105,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.