Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACK CAT PANTHER Anti-Rutschmatte 200 x 4000 mm Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLACK CAT PANTHER Anti-Rutschmatte 200 x 4000 mm Rolle
Produktbild zu BLACK CAT PANTHER Anti-Rutschmatte 200 x 4000 mm Rolle
Anwendungsbild zu BLACK CAT PANTHER Anti-Rutschmatte 200 x 4000 mm Rolle
Anwendungsbild zu BLACK CAT PANTHER Anti-Rutschmatte 200 x 4000 mm Rolle
BlackCat Panther Struktur
Ladungssicherungspflicht
LOGO zu BLACK CAT PANTHER Anti-Rutschmatte 200 x 4000 mm Rolle
Artikel-Nr.:
     3145-101140824
Herst.-Nr.:
     BCP-40020
EAN/GTIN:
     4034216150415
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
BLACK CAT PANTHER Anti-Rutschmatte 200 x 4000 mm Rolle

Sicherheits - Antirutsch - Matten (Ladungssicherungsmatten) zum Einsatz als
Transportsicherung, bestehend aus extrem druckfesten PES- Trägermaterial mit PVC-Weichschaum-Spezial-Beschichtung, beidseitig verwendbar, extrem stabil - nahezu unzerreißbar - mit Stapler überfahrbar. Nur 4,5 mm Materialstärke, extrem verstärktes Gewebe mit Spezialbeschichtung. Sehr flexibel und eng rollbar, daher leicht zu verstauen, leicht zu reinigen. Einsatz bei Kälte bis – 40° / Wärme bis +120°. Geschlossene Oberfläche, somit keine Aufnahme von Flüssigkeiten. Geprüfter Schwerlasteinsatz bis 82,5 t.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rolle
Breite:
200 mm
Länge:
4000 mm
Stärke:
4,5 mm
Type:
Black Cat Panther
Größe:
200x4000 mm
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, anti-rutsch-matte black-cat, anti rutsch-matte, anti-rutsch-matte black, Anti, Black-Cat-Panther, Ladungssicherung, Schutzmatte, matte, rutsch
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,04*
€ 33,11*
2 Tage
37
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,43*
€ 33,28*
4 Tage
21
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 26,97*
€ 34,05*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 27,18*
€ 34,33*
Lager 3145
12
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 42,22*
€ 52,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Motip Dupli
419096
ab € 16,44*
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110467184
ab € 15,71*
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110467182
ab € 31,75*
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110467176
ab € 105,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.