Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappwerkbank SE 130100 1200 x 620 x 850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Klappwerkbank SE 130100 1200 x 620 x 850 mm
Produktbild zu Klappwerkbank SE 130100 1200 x 620 x 850 mm
Produktbild zu Klappwerkbank SE 130100 1200 x 620 x 850 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101140009
Hersteller:
     RIAL
Herst.-Nr.:
     130100
EAN/GTIN:
     9120100390908
Suchbegriffe:
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
klappbare werkbank
Klappwerkbank SE 130100 1200 x 620 x 850 mm

Zusammenklappbar mit Sicherung. Holzplatte mit Metallschutz. Leicht transportierbar und flexibel einsetzbar.

Weitere Informationen:
Type:
SE 130100
Breite:
620 mm
Höhe:
850 mm
Farbe:
anthrazit
Länge:
1200 mm
Gewicht:
30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,95*
€ 320,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,57*
€ 314,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,11*
€ 301,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,05*
€ 299,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.