Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT Montageroller klappbar RSF01 1250 x 450 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RODCRAFT Montageroller klappbar RSF01 1250 x 450 x 150 mm
Produktbild zu RODCRAFT Montageroller klappbar RSF01 1250 x 450 x 150 mm
LOGO zu RODCRAFT Montageroller klappbar RSF01 1250 x 450 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101131255
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951089021
EAN/GTIN:
     4030178801273
Suchbegriffe:
Montage-Roller
Montageroller
Werkstatt-Rollbrett
Werkstattrollbrett
RODCRAFT Montageroller klappbar RSF01 1250 x 450 x 150 mm

2-fach schwenkbarer Rollsitz, flache Ausführung für ebenerdiges Arbeiten, geschwenkt für Arbeiten in sitzender Position, gepolstert und PVC beschichtet, Sicherheitsverriegelung, 7 große öl und säurebeständige Räder, Kopfstütze in 3 Positionen verstellbar, aufklappbares Fußteil.

Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Höhe:
150 mm
Höhe Sitz:
480 mm
Länge:
1250 mm
Type:
RSF01
Marke:
Rodcraft
Gewicht:
14 kg
Tragfähigkeit:
90 kg
Weitere Suchbegriffe: rodcraft montageroller, montage roller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.