Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101131166 Herst.-Nr.: SG60T20M EAN/GTIN: 4008158031323 |
| |
|
| | |
| BESSEY Hochleistungszwinge SG60T20M Spannweite 600 mm Ausladung 200 mm
Die Hochleistungszwinge findet vorwiegend Einsatz im Stahl-, Kessel-, Fahrzeug- und Schiffsbau aber auch im schweren Holzbau, bei Leimbinderkonstruktionen, im Zimmereihandwerk. Schiene, Festbügel und Druckplatte aus kaltgezogenem Profilstahl, vergütet und galvanisch verzinkt. Gleitbügel aus Vergütungsstahl im Gesenk geschmiedet, vergütet und galvanisch verzinkt. Die bewegliche Spezialdruckplatte für das problemlose Spannen auch schräger Teile, schwenkbar bis 35°. Spannkraft bis zu 8500 N bei einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ganzstahl | Ausladung: | 200 mm | Gewicht: | 4,3 kg | Schiene: | 30,0 x 15,0 mm | Spannweite: | 600 mm | Type: | SGTM | Marke: | Bessey | Größe: | 600/200 | Spannkraft: | bis 8.500 N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 99,75* | € 114,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 93,63* | € 119,15* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 97,39* | € 120,13* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 97,98* | € 142,12* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 151,43* | € 184,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|