Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechaniker-Schraubstock 360ºdrehbar Backenbreite 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Feinmechaniker-Schraubstock 360ºdrehbar Backenbreite 75 mm
Produktbild zu Feinmechaniker-Schraubstock 360ºdrehbar Backenbreite 75 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101130253
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     60210300075
EAN/GTIN:
     8695544201031
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Feinmechaniker-Schraubstock 360ºdrehbar Backenbreite 75 mm

Stahlgeschmiedeter Schraubstock für optimale Spann- und Befestigungsmöglichkeiten. Drehteller mit Klemmschraube, aber auch ohne Drehteller zum festen Anschrauben auf Werkbänken geeignet. Extra gehärtete Spannbacken, gesenkgeschmiedete Hinterbacken mit Kleinamboss. Drehbar in allen Richtungen.

Weitere Informationen:
Gewicht:
1800 g
Backenbreite:
75 mm
Ausführung:
drehbar
Spannweite:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: drehwendespanner, Klein-Schraubstock, Schraubstock, Kleinschraubstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.