Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Pinselkopfbürste 17 x 6 mm rostfreier Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LESSMANN Pinselkopfbürste 17 x 6 mm rostfreier Stahldraht
Produktbild zu LESSMANN Pinselkopfbürste 17 x 6 mm rostfreier Stahldraht
Produktbild zu LESSMANN Pinselkopfbürste 17 x 6 mm rostfreier Stahldraht
Produktbild zu LESSMANN Pinselkopfbürste 17 x 6 mm rostfreier Stahldraht
LOGO zu LESSMANN Pinselkopfbürste 17 x 6 mm rostfreier Stahldraht
Artikel-Nr.:
     3145-101128116
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     452361
EAN/GTIN:
     4017359006849
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste d.17mm drahtstärke 0,3...
pinselbürste
LESSMANN Pinselkopfbürste 17 x 6 mm rostfreier Stahldraht

Zum Reinigen und Entgraten in besonders schwer zugänglichen Stellen, Entfernen von Lack- und Gummiresten, zum Putzen von Formen und Gussteilen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
gewellter Draht
Drahtstärke:
0,3 mm
Drehzahl max.:
20000 r/min
Gesamtlänge:
65 mm
Material:
Rostfreier Stahldraht
ø:
17 mm
Schaft ø:
6 mm
Marke:
Lessmann
Weitere Suchbegriffe: pinselbürsten lessmann, Drahtbürste, Entgratbürste
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
135
1
€ 4,90*
ab € 2,64*
€ 3,82*
2 Tage
135
1
€ 7,90*
ab € 2,67*
€ 3,85*
6 Tage
144
1
€ 4,30*
ab € 2,67*
€ 3,93*
2 Tage
135
20
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,62*
Lager 3145
4
1
€ 5,90*
ab € 5,82*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002509362
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.