Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Topfbürste gezopft 65 x 0.50 mm M14 rostfreier Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LESSMANN Topfbürste gezopft 65 x 0.50 mm M14 rostfreier Stahldraht
Produktbild zu LESSMANN Topfbürste gezopft 65 x 0.50 mm M14 rostfreier Stahldraht
Symbol zu LESSMANN Topfbürste gezopft 65 x 0.50 mm M14 rostfreier Stahldraht
LOGO zu LESSMANN Topfbürste gezopft 65 x 0.50 mm M14 rostfreier Stahldraht
Artikel-Nr.:
     3145-101128085
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     482817
EAN/GTIN:
     4017359014110
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft m14
LESSMANN Topfbürste gezopft 65 x 0.50 mm M14 rostfreier Stahldraht

Aus speziellem Zopfdraht. Ab ø 80 mm mit Stützring zur Stabilisierung. Nach Abnutzung des freien Drahtbesatzes wird der Ring entfernt und weitere 20 mm Drahtnutzlänge stehen zur Verfügung. Zum Vorbereiten von Metallflächen vor dem Lackieren, zum Entfernen von Schlacke, Rost, Zunder oder Betonresten.

Weitere Informationen:
Aufnahme:
M 14
Ausführung:
gezopft
Drahtstärke:
0,5 mm
Drehzahl max.:
12500 r/min
Material:
Rostfreier Stahldraht
ø:
65 mm
Zopfanzahl:
18
Marke:
Lessmann
Größe:
65x0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe zopf, Drahtbürste
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 4,90*
ab € 10,06*
€ 14,30*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 10,13*
€ 14,33*
6 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 10,14*
€ 14,59*
2 Tage
45
1
€ 5,50*
ab € 10,92*
€ 15,47*
Lager 3145
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,77*
€ 23,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002608351
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.