Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIA Schleifschwamm Softpad 7979 Farbe grün/super fine 140 x 115 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIA Schleifschwamm Softpad 7979 Farbe grün/super fine 140 x 115 x 5 mm
Produktbild zu SIA Schleifschwamm Softpad 7979 Farbe grün/super fine 140 x 115 x 5 mm
LOGO zu SIA Schleifschwamm Softpad 7979 Farbe grün/super fine 140 x 115 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101126466
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     F03E00RC60
EAN/GTIN:
     5056224701198
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm
SIA Schleifschwamm Softpad 7979 Farbe grün/super fine 140 x 115 x 5 mm

Für den Nass- und Trockenschliff an schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschleifen, Feinschleifen, Mattieren und die Poliervorbereitung. Kein Durchschleifen dank druckausgleichendem Schaumstoff. Farbcodierung für einfache Zuordnung.

Weitere Informationen:
Type:
7979 soft
Farbe:
grün
Abmessung:
140 x 115 x 5 mm
Marke:
Sia
Körnung:
220
Ausführung:
super fine
Weitere Suchbegriffe: Schleifblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.