Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIA Schleifschwamm Softpad 7979 Farbe orange/medium 140 x 115 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIA Schleifschwamm Softpad 7979 Farbe orange/medium 140 x 115 x 5 mm
Produktbild zu SIA Schleifschwamm Softpad 7979 Farbe orange/medium 140 x 115 x 5 mm
LOGO zu SIA Schleifschwamm Softpad 7979 Farbe orange/medium 140 x 115 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101126464
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     F03E00RC5Y
EAN/GTIN:
     5056224701174
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm k 60
schleifschwamm
sia schleifschwamm
SIA Schleifschwamm Softpad 7979 Farbe orange/medium 140 x 115 x 5 mm

Für den Nass- und Trockenschliff an schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschleifen, Feinschleifen, Mattieren und die Poliervorbereitung. Kein Durchschleifen dank druckausgleichendem Schaumstoff. Farbcodierung für einfache Zuordnung.

Weitere Informationen:
Marke:
Sia
Farbe:
orange
Körnung:
60
Type:
7979 soft
Abmessung:
140 x 115 x 5 mm
Ausführung:
medium
Weitere Suchbegriffe: Schleifblock
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
183
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 2,14*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 20,93*
€ 29,23*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.