Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIA Schleifschwamm Flex 7983 Farbe grün/super fine 120 x 98 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIA Schleifschwamm Flex 7983 Farbe grün/super fine 120 x 98 x 13 mm
Produktbild zu SIA Schleifschwamm Flex 7983 Farbe grün/super fine 120 x 98 x 13 mm
LOGO zu SIA Schleifschwamm Flex 7983 Farbe grün/super fine 120 x 98 x 13 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101126463
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     F03E00R8HM
EAN/GTIN:
     5060126290865
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm
SIA Schleifschwamm Flex 7983 Farbe grün/super fine 120 x 98 x 13 mm

Passt sich perfekt an das Werkstück an. Egal, ob Rundungen, Formen oder Konturen man erzielt immer ein gleichmäßiges und perfektes Schleifbild. Farbcodierung für eine einfache Zuordnung. Ideal zum Anschleifen von Holz, Metall oder Kunststoff vor dem Farbauftrag, Anschleifen von Oberflächen ohne Formveränderung, Feinschleifen von Füller und zum Bearbeiten von profilierten und runden Werkstücken.

Weitere Informationen:
Marke:
Sia
Abmessung:
120 x 98 x 13 mm
Körnung:
180
Type:
7983 Flex
Farbe:
grün
Ausführung:
super fine
Weitere Suchbegriffe: Schleifblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.