Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 100
Produktbild zu STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 100
LOGO zu STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 100
Artikel-Nr.:
     3145-101126354
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     957495
EAN/GTIN:
     4002748326011
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 100

Sehr flexibles Korund-Schleifleinen für Metallbearbeitung.

Weitere Informationen:
Abmessung:
230 x 280 mm
Körnung:
100
Marke:
Starcke
Type:
957495
Verwendung für:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.