Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 80
Produktbild zu STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 80
LOGO zu STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 80
Artikel-Nr.:
     3145-101126353
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     956670
EAN/GTIN:
     4002748326004
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 80

Sehr flexibles Korund-Schleifleinen für Metallbearbeitung.

Weitere Informationen:
Abmessung:
230 x 280 mm
Körnung:
80
Marke:
Starcke
Type:
956670
Verwendung für:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.