Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 60
Produktbild zu STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 60
LOGO zu STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 60
Artikel-Nr.:
     3145-101126352
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     132599
EAN/GTIN:
     4002748325991
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 60

Sehr flexibles Korund-Schleifleinen für Metallbearbeitung.

Weitere Informationen:
Abmessung:
230 x 280 mm
Körnung:
60
Marke:
Starcke
Type:
132599
Verwendung für:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.