Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwolle Spezial Ausführung Grob Stärke 3 Gewicht 200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stahlwolle Spezial Ausführung Grob Stärke 3 Gewicht 200 g
Produktbild zu Stahlwolle Spezial Ausführung Grob Stärke 3 Gewicht 200 g
Artikel-Nr.:
     3145-101126236
Hersteller:
     REITER SPEZIAL
Herst.-Nr.:
     406000
EAN/GTIN:
     9001494115530
Suchbegriffe:
Edelstahlwolle
Stahlspäne
Stahlwolle
edelstahlwolle grob
Stahlwolle Spezial Ausführung Grob Stärke 3 Gewicht 200 g

Je nach Qualität erstreckt sich der Einsatzbereich von Glätten und Polieren von Holz, Metall und Kunststoff bis zur Beseitigung von hartnäckigen Verschmutzungen, Ablagerungen oder auch Entfernen von Farben auf unterschiedlichsten Materialien.

Weitere Informationen:
Stärke:
3
Gewicht:
200 g
Type:
Spezial
Ausführung:
Grob
Weitere Suchbegriffe: edelstahlwolle, stahlwolle 200g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.