Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Edelkorund Schleifleinen breite 100 mm Korn 60 1 Rolle=50 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Edelkorund Schleifleinen breite 100 mm Korn 60 1 Rolle=50 Meter
Produktbild zu STARCKE Edelkorund Schleifleinen breite 100 mm Korn 60 1 Rolle=50 Meter
LOGO zu STARCKE Edelkorund Schleifleinen breite 100 mm Korn 60 1 Rolle=50 Meter
Artikel-Nr.:
     3145-101126220
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     951507-641X
EAN/GTIN:
     9009940000676
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
STARCKE Edelkorund Schleifleinen breite 100 mm Korn 60 1 Rolle=50 Meter

Korund Schleifrolle auf robuster Gewebeunterlage. Für Metall- und auch Holzschliff.

Abgabe in Rollen á 50 Meter.

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Körnung:
60
Marke:
Starcke
Verwendung für:
Holz | Metall
Weitere Suchbegriffe: Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, schleifbandrolle 50m p60, schleifbandrolle, schleifbandrolle 50m, Handschleifpapier, Leinen, Schleifpapier, Schmirgelpapier, leinenschleifpapier, leinenschleifpapierrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,26*
€ 210,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.