Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Aufspann-Stützteller ø 180 mm/M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LUKAS Aufspann-Stützteller ø 180 mm/M14
Produktbild zu LUKAS Aufspann-Stützteller ø 180 mm/M14
Symbol zu LUKAS Aufspann-Stützteller ø 180 mm/M14
LOGO zu LUKAS Aufspann-Stützteller ø 180 mm/M14
Artikel-Nr.:
     3145-101126054
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A38311701001
EAN/GTIN:
     4027497480685
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
LUKAS Aufspann-Stützteller ø 180 mm/M14

Aus hochwertigem Kunststoff, hochbelastbar, elastisch, verschleiß- und abriebfest. Komplett mit Flansch.

Weitere Informationen:
Aufnahme:
M 14
Drehzahl max.:
8600 r/min
für Fiberscheiben ø:
180 x 22,2 mm
ø:
180 mm
Marke:
Lukas
Größe:
180mm/M14 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
10
1
€ 5,90*
ab € 9,53*
€ 13,74*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,53*
€ 13,74*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,54*
€ 13,81*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
175156
ab € 1,02*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
175157
ab € 1,02*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
950034
ab € 1,45*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
175149
ab € 1,31*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
175151
ab € 1,21*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
175153
ab € 1,14*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
175154
ab € 1,03*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
175155
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.