Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwabbelscheibe ø 150 mm Breite 50 mm Bohrung konisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schwabbelscheibe ø 150 mm Breite 50 mm Bohrung konisch
Produktbild zu Schwabbelscheibe ø 150 mm Breite 50 mm Bohrung konisch
Artikel-Nr.:
     3145-101121610
Hersteller:
     Magma
Herst.-Nr.:
     DOF-SS50-0150
EAN/GTIN:
     9120068341554
Suchbegriffe:
Polierring
Schwabbelscheibe
Tuchring
schwabbelscheibe 150mm
Schwabbelscheibe ø 150 mm Breite 50 mm Bohrung konisch

Wird in Verbindung mit Schleifpasten oder sonstigen Poliermitteln zur Oberflächenverfeinerung auf Poliermaschinen mit Schneckenaufnahme als auch auf Drechselbänken eingesetzt.

Weitere Informationen:
Bohrung:
konisch
Breite:
50 mm
Material:
Leinen gesteppt
ø:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: schwabbelscheibe, Polierscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.