Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Filz-Polierstift Form Kegel Qualität P3 Kopf ø 25 mm Länge 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LUKAS Filz-Polierstift Form Kegel Qualität P3 Kopf ø 25 mm Länge 30 mm
Produktbild zu LUKAS Filz-Polierstift Form Kegel Qualität P3 Kopf ø 25 mm Länge 30 mm
LOGO zu LUKAS Filz-Polierstift Form Kegel Qualität P3 Kopf ø 25 mm Länge 30 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101121593
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A3705025306
EAN/GTIN:
     4027497033218
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Rundkegelform
Rundkegel-Filzpolierstift
LUKAS Filz-Polierstift Form Kegel Qualität P3 Kopf ø 25 mm Länge 30 mm

Wird in Verbindung mit Schleifpasten oder Diamantschleifpasten und Polierpasten in Riegelform eingesetzt. Überwiegend im Bereich der Hochglanzpolitur. Qualität: H3 entsprechend DIN 61200.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Form KE, Kegel
Kopf ø:
25 mm
Länge:
30 mm
Material:
Filz
Schaft ø:
6 mm
Marke:
Lukas
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,29*
€ 4,58*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,45*
€ 4,67*
8 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 4,68*
10
€ 4,90*
ab € 3,33*
€ 4,78*
Lager 3145
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.