Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLU-DAN Nadelfeilen-Satz 6-teilig 1/2-schlicht 160 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLU-DAN Nadelfeilen-Satz 6-teilig 1/2-schlicht 160 mm
Produktbild zu BLU-DAN Nadelfeilen-Satz 6-teilig 1/2-schlicht 160 mm
LOGO zu BLU-DAN Nadelfeilen-Satz 6-teilig 1/2-schlicht 160 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101120408
Hersteller:
     Bludan
Herst.-Nr.:
     4152160
EAN/GTIN:
     5603764213331
Suchbegriffe:
Nadelfeilen-Satz
Nadelfeilen-Set
Nadelfeilenset
nadelfeilen satz
BLU-DAN Nadelfeilen-Satz 6-teilig 1/2-schlicht 160 mm

Mit je 1 Stück Nadelfeile flach, flachspitz, halbrund, dreikant, vierkant, rund.

Weitere Informationen:
Hiebart:
1/2 Schlicht (Hieb 2)
Länge:
160 mm
Satzgröße:
6-tlg.
Marke:
Blu-Dan
Bandlänge:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Nadelfeilensatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,63*
€ 35,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,48*
€ 33,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,78*
€ 31,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,87*
€ 30,79
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,17*
€ 29,95
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,74*
€ 24,68
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bludan
0987080
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.