Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLU-DAN Vierkantfeile bastard 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLU-DAN Vierkantfeile bastard 150 mm
Produktbild zu BLU-DAN Vierkantfeile bastard 150 mm
Symbol zu BLU-DAN Vierkantfeile bastard 150 mm
LOGO zu BLU-DAN Vierkantfeile bastard 150 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101120072
Hersteller:
     Bludan
Herst.-Nr.:
     0451150
EAN/GTIN:
     5603764120066
Suchbegriffe:
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Vierkantfeilen
Werkstattfeile vierkant
BLU-DAN Vierkantfeile bastard 150 mm

Erstklassige Qualität, mit Kreuzhieb. Sehr gut geeignet zum Feilen von Nuten, Schlitzen und eckigen Löchern aller gängigen Materialien.

Angegebene Querschnitte sind Nennmaße - Abweichungen produktionsbedingt möglich.

Weitere Informationen:
empfohlenes Kunststoffheft:
P 2
Hiebart:
Bastard (Hieb 1)
Länge:
150 mm
Querschnitt:
5,6 mm
Marke:
Blu-Dan
Weitere Suchbegriffe: Schlichtfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bludan
0970983
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.