Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSBORN Düsenbürste mit Öse 15 x 300 mm Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Düsenb. D 15 x100x300 gw-STD 015 DD2,5
Düsenb. D 15 x100x300 gw-STD 015 DD2,5
Artikel-Nr.:
     3145-101110361
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2816215
EAN/GTIN:
     4060246008129
Suchbegriffe:
Düsenbürste
osborn düsenbürste 15mm
osborn düsenbürsten
düsenbürste
OSBORN Düsenbürste mit Öse 15 x 300 mm Stahldraht

Düsenbürsten mit Draht oder Nylon Besatz in Industriequalität für die Innenbearbeitung. Nutzbar zum Reinigen von flexiblen Werkstücken wie Schläuchen. Zum Reinigen, Entstauben, Entgraten, ideal zum Reinigen von Düsen, Tüllen, Schläuchen, Rohren, Glastrinkhalmen usw.

Weitere Informationen:
ø:
15 mm
Marke:
Osborn
Gesamtlänge:
300 mm
Anwendung:
Für Innenreinigung
Material:
Stahldraht
Drahtstärke:
0,15 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürste
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
1
€ 5,59*
ab € 3,16*
€ 4,45*
2 Tage
80
25
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 4,63*
4 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 3,34*
€ 4,81*
2 Tage
80
1
€ 6,95*
ab € 3,44*
€ 4,84*
Lager 3145
29
1
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003816510
ab € 3,55*
Ähnlich
Osborn
0003816512
ab € 3,73*
Ähnlich
Osborn
0002816515
ab € 3,82*
Ähnlich
Osborn
0002816520
ab € 3,60*
Ähnlich
Osborn
0002816220
ab € 3,45*
Ähnlich
Osborn
0002816525
ab € 4,22*
Ähnlich
Osborn
0002816225
ab € 3,46*
Ähnlich
Osborn
0003816504
ab € 6,93*
Ähnlich
Osborn
0003816204
ab € 3,59*
Ähnlich
Osborn
0003816508
ab € 3,89*
Ähnlich
Osborn
0003816304
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.