Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX Winkelschleifer L1001 1010 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FLEX Winkelschleifer L1001 1010 Watt
Produktbild zu FLEX Winkelschleifer L1001 1010 Watt
LOGO zu FLEX Winkelschleifer L1001 1010 Watt
Artikel-Nr.:
     3145-101109499
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     438340
EAN/GTIN:
     4030293190788
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 125mm
FLEX Winkelschleifer L1001 1010 Watt

Robuster und verschleißfester Motor, kompakte, ergonomische Bauform. Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, flacher Getriebekopf.

Lieferung inkl. Schutzhaube, Handgriff, Spannflansch, Spannmutter M14, Stirnlochschlüssel, 4 m Kabel, im Karton.

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Spindelgewinde:
M 14
Type:
L 1001
Nennaufnahme:
1010 W
Leerlaufdrehzahl:
10000 r/min
Scheiben ø:
125 mm
Marke:
Flex
Drehzahlregelung:
nein
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer flex, Flex, Konfiguration, Trennschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tyrolit
639560
ab € 26,12*
Zubehör
Tyrolit
367771
ab € 1,80*
Zubehör
Tyrolit
5316
ab € 3,31*
Zubehör
Tyrolit
367787
ab € 1,35*
Zubehör
Tyrolit
34332824
ab € 1,95*
Zubehör
LUKAS-ERZETT
A3890101250122002
ab € 0,76*
Zubehör
Marcrist Diamantwerkzeuge
2410.0125.22
ab € 100,66*
Zubehör
SOLIDO
A6718125060ZSO042
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.