Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQ-TOOLS Schärfkopf 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu IQ-TOOLS Schärfkopf 10mm
Produktbild zu IQ-TOOLS Schärfkopf 10mm
Anwendungsbild zu IQ-TOOLS Schärfkopf 10mm
LOGO zu IQ-TOOLS Schärfkopf 10mm
Artikel-Nr.:
     3145-101109058
Hersteller:
     IQ-TOOLS
Herst.-Nr.:
     PWH0200
EAN/GTIN:
     9120081542297
Suchbegriffe:
Schwaiger
IQ-TOOLS Schärfkopf 10mm

  • Diamantbeschichtetes Schärfgerät für E-Cut Sägeblätter.
  • Bedienerfreundlich und handlich.
  • Schärfkopfaufnahme 10 mm.
  • Sparen Sie bares Geld.
Passend für Bimetall Blätter optimal geeignet, auch induktionsgehärtete Blätter kann man damit nachschärfen.
Bei richtiger Handhabung liegt die Standzeit bei ca. 400 - 600 Sägeblätter.


Bohrmaschine mit 2500 - 3000 U/min. in den Bohrmaschinenhalter einspannen, Schärfkopf in Bohrmaschine einspannen, stumpfe Sägeblätter freihand mit leichtem Druck an den Schleifkopf halten.

Weitere Informationen:
Type:
PWH0200
Marke:
IQ-Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,35*
€ 572,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,12*
€ 572,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,46*
€ 540,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,73*
€ 523,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,25*
€ 482,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.