Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT Montageroller Kunststoff RSF02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RODCRAFT Montageroller Kunststoff RSF02
Produktbild zu RODCRAFT Montageroller Kunststoff RSF02
LOGO zu RODCRAFT Montageroller Kunststoff RSF02
Artikel-Nr.:
     3145-101108928
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951089020
EAN/GTIN:
     4030178830228
Suchbegriffe:
Montage-Roller
Montageroller
Werkstatt-Rollbrett
Werkstattrollbrett
RODCRAFT Montageroller Kunststoff RSF02

Tiefer gelegt für bequemes Arbeiten, Armbereich ausgeschnitten, massive, einteilige Konstruktion aus Kunststoff, Kopfstützen gepolstert, 6 große ölbeständige Räder mit Hartgummi-Lauffläche und Drehgelenk.

Weitere Informationen:
Breite:
480 mm
Höhe:
115 mm
Länge:
1005 mm
Type:
RSF02
Marke:
Rodcraft
Gewicht:
4,8 kg
Tragfähigkeit:
90 kg
Weitere Suchbegriffe: rodcraft montageroller, montage roller, Rollbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.