Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft Schlauchaufroller 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Druckluft Schlauchaufroller 15 m
Produktbild zu Druckluft Schlauchaufroller 15 m
Produktbild zu Druckluft Schlauchaufroller 15 m
LOGO zu Druckluft Schlauchaufroller 15 m
Artikel-Nr.:
     3145-101108769
Hersteller:
     Steiner
Herst.-Nr.:
     131015AK-N
EAN/GTIN:
     9120009916988
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Druckluft Schlauchaufroller 15 m

Professioneller Druckluftschlauchaufroller mit Federzug, 4 fach Rollenführung für zuverlässiges Aufrollen, Aufrollarm für Wand oder Bodenmontage verstellbar. Anschlußschlauch mit Drehgelenk und Euro-Stahlnippel. Zuleitung Schlauch 2 m.

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Ausführung:
automatisch
Gewicht:
14 kg
Schlauch ø:
Innen 10 / Außen 14,5 mm
Schlauchlänge:
15 m
Schlauchqualität:
Polyurethan PU
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 20bar 15m, schlauch trommel, schlauchabroller 15m, Aufroller, Druckluftschlauchabroller, Druckluftschlauchtrommel, Luftaufroller, Luftschlauchaufroller, Luftschlauchtrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,18*
€ 335,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,35*
€ 332,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,94*
€ 327,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,04*
€ 311,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,62*
€ 276,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.