| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101108314 Herst.-Nr.: WINBAG SET EAN/GTIN: 5710123000447 |
| |
|
| | |
| Winbag Montagehelfer-Set Tragfähigkeit max. 135 kg Fugenbreite 2-50 mm 4-tlg.
Ihr universeller Helfer. Der Winbag ist ideal für die Fenster- und Türenmontage. Nach der Montage sind die Fugen völlig frei: Fugenband oder Fugenmasse einsetzen - fertig und er hinterläßt keine Kratzer an Fensterrahmen und Fensterbank. Ideal auch zum Anheben von Waschmaschinen, Regalen, Schränken, bei der Möbelmontage, Innen- und Außentüren anheben und justieren, Anpressdruck - beim Leimen schwerer Möbel bis 135 kg, als Türstopper. Er passt sich perfekt an von ganz schmal (2 mm) bis ganz dick (50 mm), allein durch Luft, die mit einem Handgriff hineingepumpt, oder abgelassen wird.
Durch Schrauben, Nägel und scharfe Kanten kann der Winbag beschädigt werden!
Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | max. 135 kg | Type: | Winbag | Inhalt: | 4 ST | Fugenbreite: | 2 - 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 41,96* | € 52,15* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 44,14* | € 55,31* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 45,15* | € 56,47* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 46,35* | € 57,71* | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 74,29* | € 89,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|